Klemm-Gripzange C-Form
KLEGRPZANG-C-L170MM
Art.-Nr. 071509 17
EAN 4061975354198
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus
- Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen
- Hergestellt aus hochfestem Walzstahl, sowie teilweise geschmiedet
Datenblätter(X)
Geeignet zum Spannen und Fixieren von Bauteilen an unzugänglichen Stellen
![]() | |
Länge | 170 mm |
Spannweite min./max. | 0-54 mm |
Spanntiefe (T) | 35 mm |
Höhe (W) | 55 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
